Referencias
Rocol:SAPPHIRE AQUA 2 18kg
Rubix:730127540034
fabricante:12754
EAN:5024747127542

Documentos
Detalles de producto : 12754 SAPPHIRE AQUA 2 18KG.
Grasa para rodamientos resistente al agua.
Grasa de alto rendimiento diseñada para proporcionar una resistencia superior al lavado con agua. Para uso en todo tipo de rodamiento de bolas, de rodillos y lisos. SAPPHIRE Aqua 2 sobresale en aplicaciones como rascadores, rastrillos, grúas de muelle, bombas de agua, remolques de botes y aplicaciones similares donde rodamientos, pasadores, casquillos, rampas, etc. están sujetos a condiciones de humedad extrema.
Cualidades
Excelente resistencia al agua a largo plazo, incluso si se sumerge. Excelente protección contra la corrosión. Intervalos de lubricación extendidos. Buen rendimiento de carga y al desgaste. Rango de temperatura de -20 a +150 ºC
Aplicaciones
Grasa para rodamientos resistente al agua.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 18kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 120 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1464,22 € Sin IVA
/ unidad
1771,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días