Referencias
SKF:LGEM 2/SD250
Rubix:798346264000
EAN:7316575639570




Resumen técnico
| Embalaje | recambio de 250 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 500 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGEM 2/SD250
Este juego se rellena con grasa SKF LGEM 2 para cargas elevadas, entornos húmedos y altas temperaturas, recomendada para cojinetes lisos, cintas transportadoras y aplicaciones con cargas elevadas y bajas velocidades. Nuestros juegos de recambio para lubricadores SKF SYSTEM 24 están rellenos de grasa/aceite y pueden utilizarse con todos los lubricadores TLSD. Para utilizar un juego de rellenado de aceite se necesita una placa de soporte con válvula de retorno integrada que debe pedirse por separado.
Cualidades
- Dosificación flexible de 1 a 12 meses
- Juego de rellenado listo para usar
- Puede utilizarse con todos los lubricadores TLSD
- Rellenado con grasa o aceite SKF
- Instalación rápida y sencilla
- Juego de rellenado listo para usar
- Puede utilizarse con todos los lubricadores TLSD
- Rellenado con grasa o aceite SKF
- Instalación rápida y sencilla
Información técnica
Atributos
| Embalaje | recambio de 250 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 500 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € Sin IVA
/ unidad
60,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días