12601 SAPPHIRE 1 GREASE 400G

SAPPHIRE®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:SAPPHIRE 1 400g
Rubix:730126010034
fabricante:12601
EAN:5024747126019
brand logo
Resumen técnico
Embalaje400gr
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C180 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 12601 SAPPHIRE 1 GREASE 400G


Grasa para rodamientos de alto rendimiento.
Revolucionaria grasa para rodamientos de larga duración para una lubricación óptima. Apta para todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos. SAPPHIRE está diseñada para rodamientos de bolas, de rodillos y lisos de servicio medio a pesado. Son ideales para usar en rodamientos de movimiento lento operando en condiciones extremas, como cargas de impacto y entornos húmedos que se encuentran en todo tipo de aplicaciones industriales.

Cualidades

Carga extrema y rendimiento de desgaste.
Intervalos de lubricación extendidos.
Revolucionaria grasa multiuso compleja.
Buena resistencia a la corrosión.
Rango de temperatura de -30 a +150 ºC

Aplicaciones

SAPPHIRE está diseñada para rodamientos de bolas, de rodillos y lisos de servicio medio a pesado. Son ideales para usar en rodamientos de movimiento lento operando en condiciones extremas, como cargas de impacto y entornos húmedos que se encuentran en todo tipo de aplicaciones industriales.

Información técnica


Atributos
Embalaje400gr
Clase NLGI1
Viscosidad a 40 °C180 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.150 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 Sin IVA
/ unidad
37,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días