Referencias
E-Coll:98180100
Rubix:799297129000
fabricante:98180100
EAN:4317784015417
Detalles de producto : PASTA DE MONTAJE-PASTA DE COBRE TUBO 100G
Pasta de montaje/pasta de cobre
Características: elaborado a partir de materiales de soporte neutrales, aditivos especiales y lijado de metal. A base de cobre.
Aplicación: ofrece el mejor efecto de separación y desprendimiento hasta +1100 °C, así como una excelente protección contra el desgaste para ahorrar costes y forma una efectiva película de lubricación y separación que protege de la corrosión y el óxido de contacto. Debido a la elevada proporción de lubricante sólido, se forma una superficie de contacto cobreada en caso de cargas de presión. De ese modo se consigue una alta protección contra el ensamblamiento en frío y el desgaste. Ideal para tornillos, pernos y tuercas, para uniones de inserción e uniones de bayoneta sometidas a temperaturas extremadamente elevadas, lubricación de montaje de uniones en máquinas de combustión, racores por bridas y uniones roscadas de armaduras, lubricación de casquillos de desgaste, incluso con entrada de agua.
Características: elaborado a partir de materiales de soporte neutrales, aditivos especiales y lijado de metal. A base de cobre.
Aplicación: ofrece el mejor efecto de separación y desprendimiento hasta +1100 °C, así como una excelente protección contra el desgaste para ahorrar costes y forma una efectiva película de lubricación y separación que protege de la corrosión y el óxido de contacto. Debido a la elevada proporción de lubricante sólido, se forma una superficie de contacto cobreada en caso de cargas de presión. De ese modo se consigue una alta protección contra el ensamblamiento en frío y el desgaste. Ideal para tornillos, pernos y tuercas, para uniones de inserción e uniones de bayoneta sometidas a temperaturas extremadamente elevadas, lubricación de montaje de uniones en máquinas de combustión, racores por bridas y uniones roscadas de armaduras, lubricación de casquillos de desgaste, incluso con entrada de agua.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

