S.15/16 1/2 S/DRIV AF 12 PNT OGV SKT 15/16
S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:S.15/16
Rubix:798216628000
fabricante:S.15/16
EAN:3148510545400




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 28.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : S.15/16 1/2 S/DRIV AF 12 PNT OGV SKT 15/16
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Disponible en juego en estante metálico: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") y Ref S.41U (11/16" --> 1").
VASO 1/2 - 12C - 15/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37x32x32 mm |
| Peso con embalaje | 120 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 28.7 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 132 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € Sin IVA
/ unidad
8,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días