LLAVE DE VASO 1/2 24 MM PUNTA HEXAGONAL

Vaso de llave de vaso accionamiento 1 - 2 pulgadas hexagonal exterior salida hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 SK 24
Rubix:799287520000
fabricante:2225980
EAN:4010886932711
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 24 MM PUNTA HEXAGONAL


Vaso llave de vaso hexagonal con accionamiento hexagonal de 1/2"

Características: de acero GEDORE 42CrMo4, rectificado y cromado. Con accionamiento hexagonal y orificio pasante para, por ejemplo, vástagos roscados.
Socket short 24 mm With hexagon drive size 18.95 mm For use with reversible ratchet no. 1993 U-20 SK Torques specification required to standard DIN 3124 is exceeded GEDORE steel 42CrMo4, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro24 mm
Longitud33 mm
Acabadocromado
Peso151 g
21,02 Sin IVA
/ unidad
25,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días