1010012 1/4pDR X 12MM SOCKETS, HEXAGON
Vaso de 1 - 4 pulgadas hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01010012
Rubix:798228639000
EAN:4018754000081



Documentos
Detalles de producto : 1010012 1/4pDR X 12MM SOCKETS, HEXAGON
Llaves de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 23 mm |
|---|---|
| Acabado | cromado |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días