6198840 K 20 12 - VASO DE IMPACTO 1/4p 12 MM
Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 20 12
Rubix:798174460000
fabricante:6198840
EAN:4010886619889


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 23 mm |
Detalles de producto : 6198840 K 20 12 - VASO DE IMPACTO 1/4p 12 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Vaso de impacto 1/4" hexagonal 12 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales acoplamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 acero especial GEDORE, brunido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días