LLAVE DE VASO LARGA 3/8 TX12X65 MM

Vaso de llave de vaso 3 - 8 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Hazet:880LG-E12
Rubix:799289009000
EAN:4000896053100
brand logo
brand logo
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE VASO LARGA 3/8 TX12X65 MM


Vaso de llave de vaso de 3/8" para tornillos con TORX® exterior, largo

Características: de acero al cromo-vanadio, con ranura para bola de retención, pulida y cromada, con moleteado antideslizante.
Long design Surface: chrome-plated, polished DIN 3124, ISO 2725-1 Made in Germany Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch) Output: Outside TORX® profile Wrench size: ∙ E12 Dimensions / length: 65 mm Diameter d1 (output side): 14.9 mm Diameter d2 (drive side): 17 mm Net weight: 0.07 kg For manual operation

Información técnica


Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
13,70 Sin IVA
/ unidad
16,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días