Referencias
Facom:S.1'1/4LA
Rubix:798218028000
EAN:3148510558820





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 42.9 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
Detalles de producto : S.1.1/4LA SOCKET S.1 1/4LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
R.LA - VASOS 1/2\" LARGOS 12 CARAS EN PULGADAS | S.1P1/4LA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 230 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 42.9 mm |
| Longitud | 82.2 mm |
| Peso | 430 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € Sin IVA
/ unidad
33,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días