6197790 K 19 L 16 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 16 MM
Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 L 16
Rubix:798177551000
fabricante:6197790
EAN:4010886619773


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 77 mm |
Detalles de producto : 6197790 K 19 L 16 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 16 MM
Taco de impacto 1/2", largo 16 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € Sin IVA
/ unidad
21,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días