Referencias
Gedore:30 5/16AF
Rubix:798173388000
fabricante:6232370
EAN:4010886623237


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7.9375 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 6232370 30 5/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p 5/16p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 5/16" accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7.9375 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 25 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días