Referencias
Facom:J.18SEL
Rubix:798745965000
EAN:3662424035418


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18.5 mm |
| Longitud | 63 mm |
Detalles de producto : J.18SEL
• Perfil adaptado a la tornillería de la industria aeronáutica. • El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos de fijaciones siguientes: acanaladas (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras. Procura un apriete más eficaz con menos esfuerzo. • Paredes finas. • Alto nivel de rendimiento. • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 LARGO SPLINE 9/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 89 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18.5 mm |
| Longitud | 63 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 88 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € Sin IVA
/ unidad
86,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días