Referencias
Facom:K.22LA
Rubix:798528084000
EAN:3148510301051




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : K.22LA VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 22MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 372 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 372 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Peso | 391 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días