1010011 1/4pDR X 11MM SOCKETS, HEXAGON
Vaso de 1 - 4 pulgadas hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01010011
Rubix:798228638000
EAN:4018754000074




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1010011 1/4pDR X 11MM SOCKETS, HEXAGON
Llaves de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1/4' '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 19 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días