Referencias
Gedore:K 32 1.5/16AF
Rubix:798181031000
fabricante:6284920
EAN:4010886628492


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : 6284920 K 32 1.5/16AF
Vaso de impacto 3/4" 1.5/16" Para uso con máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 417 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.5/16 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 417 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días