Referencias
Facom:S.1'1/4H
Rubix:798218027000
EAN:3148510551401





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35.1 mm |
| Longitud | 44 mm |
Detalles de producto : S.1.1/4H SOCKET S.1 1/4H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
S.H - VASOS 1/2\" 6 CARAS EN PULGADAS | S.1P1/4H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 230 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 35.1 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Peso | 229 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días