K.26B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.26B
Rubix:798528079000
EAN:3148516595188
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro26 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.26B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 26 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto256 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)55x40x40 mm
Peso con embalaje256 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro26 mm
Longitud52.5 mm
Cuadrado26 mm
Peso231 g
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días