928AS 1.5/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.5/8
Rubix:798168201000
fabricante:009280214
EAN:8014230036267

Detalles de producto : 928AS 1.5/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 71x56x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 667 g |
| Longitud | 71 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 667 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
