Referencias
Gedore:30 1/2AF
Rubix:798177910000
fabricante:2101033
EAN:4010886880425


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 2101033 30 1/2AF - LLAVE DE VASO 3/8p 1/2p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 3/8" hexagonal 1/2" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 35 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días