LLAVE VASO 1/4 6 MM LARGO 6 CARAS R.6LA
R.LA - Vasos 1/4" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.6LA
Rubix:798217985000
EAN:3148510512655




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50.5 mm |
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/4 6 MM LARGO 6 CARAS R.6LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Disponible como juego en estante metálico: Ref RL.40E (3,2 --> 9 mm) y Ref RL.41E (10 --> 14 mm). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/4 LARGO - 6C - 6MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x11x11 mm |
| Peso con embalaje | 23 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50.5 mm |
| Cuadrado | 6 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 18 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,55 € Sin IVA
/ unidad
13,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días