NSD.22B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 22MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.22B
Rubix:798525456000
EAN:3662424012693




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 31.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NSD.22B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 22MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO -12C - 22MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x32x32 mm |
| Peso con embalaje | 142 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 31.9 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,11 € Sin IVA
/ unidad
18,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días