009200277 920 A-AS11/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A-AS 11/16
Rubix:798168149000
fabricante:009200277
EAN:8014230429977

Detalles de producto : 009200277 920 A-AS11/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75,3 g |
| Longitud | 37 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 75.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
