RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 82/20K D.80 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE

Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:SPO 82/20K
Rubix:798797579000
fabricante:755246
EAN:4047526115852
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 82/20K D.80 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • versión pesada, muy robusta
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

Información técnica


Atributos
Peso neto524 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda70 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
70 mm
42,54 Sin IVA
/ unidad
51,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

350 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda