RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-PATH 200KAD-ELS D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BX-PATH 200KAD-ELS
Rubix:798573662000
fabricante:853694
EAN:4047526209759
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga325 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-PATH 200KAD-ELS D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LEX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Capacidad de carga325 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A94 Shore
Longitud de la placa140 mm
235 mm
40 mm
175,53 Sin IVA
/ unidad
212,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda