RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-SE 80K-FI D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-SE 80K-FI
Rubix:798806796000
fabricante:754624
EAN:4047526114473




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-SE 80K-FI D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SE
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita. Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2054 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 120 mm | |
| 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,83 € Sin IVA
/ unidad
157,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días