RUEDA GIRATORIA S/FRENO BS-SE 125K D.125 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BS-SE 125K
Rubix:798574166000
fabricante:1172
EAN:4047526001179


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 320 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 53 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO BS-SE 125K D.125 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2585 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 320 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 53 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 170 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,23 € Sin IVA
/ unidad
146,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días