RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALBS 125K-1 D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda de poliamida para carretillas elevadoras
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-ALBS 125K-1
Rubix:798347529000
fabricante:744111
EAN:4047526002503


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 370 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALBS 125K-1 D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda para carretillas elevadoras:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1249 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 370 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,95 € Sin IVA
/ unidad
114,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días