TPA 50/6K-FK RUEDA CON BANDA RODADURA GOMA TERMOPLASTICA Y NUCLEO POLIPROPILENO

Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:TPA 50/6KF
Rubix:798435600000
fabricante:558874
EAN:4047526558871
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TPA 50/6K-FK RUEDA CON BANDA RODADURA GOMA TERMOPLASTICA Y NUCLEO POLIPROPILENO


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura y al giro
  • color gris, no deja huellas
  • unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color gris plata (variante «-ELS» color negro)

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
19 mm
5,55 Sin IVA
/ unidad
6,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda