RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200/20K-SG D.200 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Rueda de brida para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALEV 200/20K-SG
Rubix:798716265000
fabricante:235085
EAN:4047526235086


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200/20K-SG D.200 MM GOMA GRIS S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento, reforzada con alambre de acero, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- fundición gris robusta
- nervio central con agujero central y agujeros para montaje por tornillos
- agujeros para montaje por tornillos con fresados de unión esférica
- lacado, color antracita
- montaje con tornillos y tuercas de collar esférico según DIN 74361
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1610 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,94 € Sin IVA
/ unidad
100,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días