RUEDA GIRATORIA C/FRENO BKRA-POA 100K D.100 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hi
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BKRA-POA 100K
Rubix:798679714000
fabricante:758389
EAN:4047526118242


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BKRA-POA 100K D.100 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 133 mm | |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,18 € Sin IVA
/ unidad
29,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días