RUEDA GIRATORIA S/FRENO BH-POTH 125K-1 D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-POTH 125K-1
Rubix:798574178000
fabricante:298901
EAN:4047526298906


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO BH-POTH 125K-1 D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1227 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,42 € Sin IVA
/ unidad
70,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días