RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PO 100KA-FI-FA D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno centralizado 'central-stop' Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-PO 100KA-FI-FA
Rubix:798702418000
fabricante:614446
EAN:4047526614447


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PO 100KA-FI-FA D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,39 € Sin IVA
/ unidad
53,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días