RUEDA SUELTA S/FRENO PO 100/12G D.100 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE

Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PO 100/12G
Rubix:798702273000
fabricante:279760
EAN:4047526279769
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga280 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PO 100/12G D.100 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto156 g
Capacidad de carga280 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
37 mm
9,21 Sin IVA
/ unidad
11,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

280 kg

Diámetro de rueda

100 mm

Anchura de rueda