RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKRA-POA 125K D.125 MM POLIURETANO NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero soldado
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKRA-POA 125K
Rubix:798786784000
fabricante:226274
EAN:4047526226275


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKRA-POA 125K D.125 MM POLIURETANO NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LO
- construcción robusta de acero soldado, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- reforzado adicionalmente por cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
- engrasador
Rueda: serie SETH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, triple soldadura, con cubo de tubo de acero, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 158 mm | |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € Sin IVA
/ unidad
37,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días