RUEDA SUELTA PO 151/20G D.350 MM POLIAMIDA BLANCO

Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PO 151/20G
Rubix:799229123000
fabricante:235788
EAN:4047526235789
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA PO 151/20G D.350 MM POLIAMIDA BLANCO


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto309 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
40 mm
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

350 kg

Diámetro de rueda

150 mm

Anchura de rueda