RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 125KF-FI-ELS D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-PATH 125KF-FI-ELS
Rubix:798569972000
fabricante:852152
EAN:4047526188412


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 125KF-FI-ELS D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días