RUEDA SUELTA S/FRENO VPA 101/8K D.100 MM GOMA GRIS S/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VPA 101/8K
Rubix:798755430000
fabricante:105080
EAN:4047526105082
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga90 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VPA 101/8K D.100 MM GOMA GRIS S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color gris, no deja huellas, no decolora al contacto (variante conductora de electricidad «-EL», color negro, decolora)

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante «-EL», resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto294 g
Capacidad de carga90 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A80 Shore
32 mm
12,24 Sin IVA
/ unidad
14,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda