RUEDA GIRATORIA S/FRENO LI-G 200IK D.200 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas Rueda de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LI-G 200IK
Rubix:798685812000
fabricante:637942
EAN:4047526637941




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LI-G 200IK D.200 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte: serie LI
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -30 °C a +300 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
- La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5944 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | hierro fundido |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 270 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,84 € Sin IVA
/ unidad
203,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días