RUEDA GIRATORIA S/FRENO LO-ALTH 250K D.250 MM POLIURETANO AMARILLO C/SOPORTE
Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LO-ALTH 250K
Rubix:798663242000
fabricante:266130
EAN:4047526266134


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LO-ALTH 250K D.250 MM POLIURETANO AMARILLO C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5880 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1000 kg |
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 295 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,67 € Sin IVA
/ unidad
345,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días