RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SPO 200K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LS-SPO 200K
Rubix:798574206000
fabricante:48421
EAN:4047526048426
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1500 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SPO 200K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LS

  • construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
  • cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
  • vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
  • protegido contra agua salpicada y polvo
  • engrasador

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto5060 g
Capacidad de carga1500 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa140 mm
245 mm
50 mm
289,58 Sin IVA
/ unidad
350,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda