RUEDA FIJA S/FRENO BKX-POEV 100KAD-1-SG D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda fija de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BKX-POEV 100KD-1-SG
Rubix:798531592000
fabricante:758399
EAN:4047526118273




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BKX-POEV 100KAD-1-SG D.100 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie BKX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 668 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| 130 mm | |
| 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días