RUEDA SUELTA S/FRENO RK-HTH 082X090/47X14-90-Z D.82 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero, sin cojinete a bolas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:RK-HTH 082x090/47x14-90-Z
Rubix:798820565000
fabricante:431528
EAN:4047526431525


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 830 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 82 mm |
| Anchura de rueda | 90 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO RK-HTH 082X090/47X14-90-Z D.82 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- metal
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1148 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 830 kg |
| Diámetro de rueda | 82 mm |
| Anchura de rueda | 90 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | metal |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,04 € Sin IVA
/ unidad
52,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días