RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 125/15K D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE

Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:SPO 125/15K
Rubix:798652504000
fabricante:73494
EAN:4047526073497
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 125/15K D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • versión pesada, muy robusta
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

Información técnica


Atributos
Peso neto593 g
Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
40 mm
46,10 Sin IVA
/ unidad
55,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

500 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda