RUEDA FIJA S/FRENO B-RD 125R D.120 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-RD 125R
Rubix:799229113000
fabricante:42622
EAN:4047526042622


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-RD 125R D.120 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 38 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 37,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,82 € Sin IVA
/ unidad
48,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días