RUEDA FIJA S/FRENO BS-ALBS 200K D.200 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda fija de acero soldado para carga pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BS-ALBS 200K
Rubix:798703304000
fabricante:724419
EAN:4047526724412




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 750 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BS-ALBS 200K D.200 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Soporte: serie BS
- construcción de acero soldado especialmente robusta
- zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
Rueda: serie ALBS
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3597 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 750 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,35 € Sin IVA
/ unidad
252,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días