L-POEV 125K-FI

Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-POEV 125KA-FI
Rubix:798627920000
fabricante:230532
EAN:4047526230531
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L-POEV 125K-FI


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris o fundición de grafito esferolítica

Información técnica


Atributos
Peso neto1056 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa100 mm
150 mm
40 mm
62,20 Sin IVA
/ unidad
75,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rueda

Anchura de rueda