RUEDA GIRATORIA C/FRENO BH-SPO 201K D.200 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-SPO 201K
Rubix:798574176000
fabricante:277517
EAN:4047526277512


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 900 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BH-SPO 201K D.200 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PATH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2702 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 900 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,26 € Sin IVA
/ unidad
132,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días