RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALEV 200K D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BH-ALEV 200K
Rubix:798486468000
fabricante:257675
EAN:4047526257675


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BH-ALEV 200K D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- metal
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,13 € Sin IVA
/ unidad
129,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
500 kg