RUEDA SUELTA S/FRENO PK 200/20-60G D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PK 200/20-60G
Rubix:798574085000
fabricante:40642
EAN:4047526040642


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 75 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PK 200/20-60G D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil plano, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 486 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 75 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,81 € Sin IVA
/ unidad
36,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días